OBO - Tömszelence Pg9 fém nikk sárgaréz IP65 2082098 - 2082098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 6-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195187035
Sonepar cikkszám
2082098
Gyártói cikkszám
2082098
Gyártói típuskód
163 MS PG 9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
6-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.411 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
18.9 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs