OBO - Tömszelence Pg9 fém nikk sárgaréz IP68 2085615 - 2085615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 2.5-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195189978
Sonepar cikkszám
2085615
Gyártói cikkszám
2085615
Gyártói típuskód
V-TEC PG9 MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
2.5-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
18.9 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C