OBO - Tömszelence Pg9 műa IP65 2023504 - 2023504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 5-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162018
Sonepar cikkszám
2023504
Gyártói cikkszám
2023504
Gyártói típuskód
106 Z PG9 PC
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
5-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035