Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence szalagkábelhez M20/6-8mm/17-19mm kőszürke IP31 2013002 - 2013002

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP31

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195515173

Sonepar cikkszám

2013002

Gyártói cikkszám

2013002

Gyártói típuskód

106 FL M20 8 19

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP31

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

27 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-90 °C

RAL-szám:

7030

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M20/6-8mm/17-19mm kőszürke