OBO - Tömszelence szalagkábelhez M25/7-9mm/19-22mm kőszürke IP31 2013008 - 2013008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195515357
Sonepar cikkszám
2013008
Gyártói cikkszám
2013008
Gyártói típuskód
106 FL M25 9 22
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
RAL-szám:
7030
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M25/7-9mm/19-22mm kőszürke