OBO - Tömszelence szalagkábelhez M25/7-9mm/36-39mm kőszürke IP31 2013009 - 2013009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 36-39 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195515418
Sonepar cikkszám
2013009
Gyártói cikkszám
2013009
Gyártói típuskód
106 FL M25 9 39
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
36-39 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
RAL-szám:
7030