Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence szalagkábelhez M25/8,5-10,5mm/28,5-31,5mm kőszürke IP31 SN066095 - 2013011

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 28.5-31.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP31

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195515531

Sonepar cikkszám

SN066095

Gyártói cikkszám

2013011

Gyártói típuskód

106 FL M25 10 31

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

28.5-31.5 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP31

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-90 °C

RAL-szám:

7030

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M25/8,5-10,5mm/28,5-31,5mm kőszürke