Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence szalagkábelhez M40/8-10mm/26-29mm kőszürke IP31 SN018522 - 2013029

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP31

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195516439

Sonepar cikkszám

SN018522

Gyártói cikkszám

2013029

Gyártói típuskód

106 FL M40 10 29

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP31

Szín:

szürke

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-90 °C

RAL-szám:

7030

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M40/8-10mm/26-29mm kőszürke