OBO - Tömszelence szalagkábelhez M40/9-12mm/31-35mm kőszürke IP31 SN066102 - 2013031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195516552
Sonepar cikkszám
SN066102
Gyártói cikkszám
2013031
Gyártói típuskód
106 FL M40 12 35
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
RAL-szám:
7030
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M40/9-12mm/31-35mm kőszürke