OBO - Tömszelence szalagkábelhez Pg16/6-8mm/17-19mm kőszürke IP31 2012758 - 2012758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 17-19 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195156734
Sonepar cikkszám
2012758
Gyártói cikkszám
2012758
Gyártói típuskód
106 FL 16 8 19
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
17-19 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
27 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
RAL-szám:
7030
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez Pg16/6-8mm/17-19mm kőszürke