Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence szalagkábelhez PG21/4-6mm/27-30mm kőszürke IP31 2012855 - 2012855

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 27-30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP31

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195157212

Sonepar cikkszám

2012855

Gyártói cikkszám

2012855

Gyártói típuskód

106 FL 21 6 30

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

27-30 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP31

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Igen

RAL-szám:

7030

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez PG21/4-6mm/27-30mm kőszürke