OBO - Tömszelence szalagkábelhez Pg21/6-8mm/30-33mm kőszürke IP31 2012782 - 2012782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 30-33 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195156918
Sonepar cikkszám
2012782
Gyártói cikkszám
2012782
Gyártói típuskód
106 FL 21 8 33
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
30-33 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
RAL-szám:
7030