OBO - Tömszelence szalagkábelhez Pg21/7-9mm/19-22mm kőszürke IP31 2012820 - 2012820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195157038
Sonepar cikkszám
2012820
Gyártói cikkszám
2012820
Gyártói típuskód
106 FL 21 9 22
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
RAL-szám:
7030
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez Pg21/7-9mm/19-22mm kőszürke