OBO - Tömszelence szalagkábelhez Pg29/11-14mm/37-40mm kőszürke IP31 2012774 - 2012774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP31
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195156857
Sonepar cikkszám
2012774
Gyártói cikkszám
2012774
Gyártói típuskód
106 FL 29 14 40
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP31
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
RAL-szám:
7030