Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence+szétnyitható tömítő egy kábelhez M32 vilszürke IP67 SN066144 - 2024982

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 24-26.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536764

Sonepar cikkszám

SN066144

Gyártói cikkszám

2024982

Gyártói típuskód

V-TEC TB32 24-26

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

24-26.5 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

14 mm

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polikarbonát

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence+szétnyitható tömítő egy kábelhez M32 vilszürke