OBO - Tömszelence szűkítő M40/M25 2089580 - 2089580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195475811
Sonepar cikkszám
2089580
Gyártói cikkszám
2089580
Gyártói típuskód
167 R MS M40-25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szűkítő M40/M25