OBO - Tömszelence szűkítő müa. Pg13,5/9 IP65 2040042 - 2040042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 4.5-7 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195176893
Sonepar cikkszám
2040042
Gyártói cikkszám
2040042
Gyártói típuskód
106 R PG13-9 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
4.5-7 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035