OBO - Tömszelence szűkítő müa. Pg16/13,5 IP65 2040107 - 2040107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 9-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195177074
Sonepar cikkszám
2040107
Gyártói cikkszám
2040107
Gyártói típuskód
106 R PG16-13 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
9-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-25 °C
RAL-szám:
7035