Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence szűkítő Pg 13,5/ 9 2089114 - 2089114

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195192978

Sonepar cikkszám

2089114

Gyártói cikkszám

2089114

Gyártói típuskód

167 R MS PG13-9

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

7

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

13.5

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szűkítő Pg 13,5/ 9