OBO - Tömszelence szükitő Pg 16/ 9 2089157 - 2089157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 9
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193098
Sonepar cikkszám
2089157
Gyártói cikkszám
2089157
Gyártói típuskód
167 R MS PG16-9
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
9
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükitő Pg 16/ 9