OBO - Tömszelence szükitő Pg 21/ 11 2089238 - 2089238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193272
Sonepar cikkszám
2089238
Gyártói cikkszám
2089238
Gyártói típuskód
167 R MS PG21-11
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükitő Pg 21/ 11