OBO - Tömszelence több kábel bevezetéséhez M32 világosszürke IP68 SN066120 - 2022136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195896647
Sonepar cikkszám
SN066120
Gyártói cikkszám
2022136
Gyártói típuskód
V-TEC VM32 2x8
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
41 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C