OBO - Tömszelence többrétegű gyűrűs tömítéssel M12 N nikkelezett SX105220 - 2083706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 5-7 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196600793
Sonepar cikkszám
SX105220
Gyártói cikkszám
2083706
Gyártói típuskód
162 MS M12
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
5-7 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Tömszelence többrétegű gyűrűs tömítéssel M12 N nikkelezett