OBO - Tömszelence többrétegű gyűrűs tömítéssel PG7 N nikkelezett SX105219 - 2082620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Kábelátmérőhöz - 3.5-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 5 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196600809
Sonepar cikkszám
SX105219
Gyártói cikkszám
2082620
Gyártói típuskód
162 MS PG 7
Menet fajtája:
PG
Kábelátmérőhöz:
3.5-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
5 mm
Védettség (IP):
IP54
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Tömszelence többrétegű gyűrűs tömítéssel PG7 N nikkelezett