OBO - Tömszelence tömítő gyűrű M25 2030016 - 2030016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 31.3 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 25 mm
Vastagság - 1.4 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195375913
Sonepar cikkszám
2030016
Gyártói cikkszám
2030016
Gyártói típuskód
107 F M25 PE
Külső átmérő:
31.3 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
25 mm
Vastagság:
1.4 mm
Anyagminőség:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
25
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömítő gyűrű M25