OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg11 müanyag 2030101 - 2030101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 23 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 18 mm
Vastagság - 1.8 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168317
Sonepar cikkszám
2030101
Gyártói cikkszám
2030101
Gyártói típuskód
107 F PG11 PE
Külső átmérő:
23 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
18 mm
Vastagság:
1.8 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
11
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence tömitőgyürü Pg11 müanyag