OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg11 sav és lúgálló 2088827 - 2088827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 17.5 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 16 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192251
Sonepar cikkszám
2088827
Gyártói cikkszám
2088827
Gyártói típuskód
171 PG11
Külső átmérő:
17.5 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
16 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
11
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg11 sav- és lúgálló