OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg13,5 müanyag 2030136 - 2030136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 19.8 mm
Vastagság - 1.8 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168379
Sonepar cikkszám
2030136
Gyártói cikkszám
2030136
Gyártói típuskód
107 F PG13.5 PE
Külső átmérő:
25 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
19.8 mm
Vastagság:
1.8 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
13.5
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg13,5 müanyag