OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg13,5 sav és lúgálló 2088835 - 2088835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19.5 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 18 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192312
Sonepar cikkszám
2088835
Gyártói cikkszám
2088835
Gyártói típuskód
171 PG13.5
Külső átmérő:
19.5 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
18 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
13.5
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg13,5 sav- és lúgálló