OBO - Tömszelence tömítőgyűrű Pg16 műanyag 2030160 - 2030160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 27 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 21.8 mm
Vastagság - 1.8 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168430
Sonepar cikkszám
2030160
Gyártói cikkszám
2030160
Gyártói típuskód
107 F PG16 PE
Külső átmérő:
27 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
21.8 mm
Vastagság:
1.8 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
16
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömítőgyűrű Pg16 műanyag