Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg16 sav és lúgálló 2088843 - 2088843

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 21.5 mm

  • Anyag - gumi

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195192374

Sonepar cikkszám

2088843

Gyártói cikkszám

2088843

Gyártói típuskód

171 PG16

Külső átmérő:

21.5 mm

Anyag:

gumi

Belső átmérő:

20 mm

Vastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

nitrilkaucsuk (NBR)

Átvezetések száma:

1

PG menetméretéhez:

16

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg16 sav-és lúgálló