OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg29 sav és lúgálló 2088878 - 2088878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 35 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 33 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192497
Sonepar cikkszám
2088878
Gyártói cikkszám
2088878
Gyártói típuskód
171 PG29
Külső átmérő:
35 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
33 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
29
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű Pg 29