OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg36 müanyag 2030365 - 2030365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 55.5 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 46.2 mm
Vastagság - 2.7 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168614
Sonepar cikkszám
2030365
Gyártói cikkszám
2030365
Gyártói típuskód
107 F PG36 PE
Külső átmérő:
55.5 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
46.2 mm
Vastagság:
2.7 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
36
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg36 müanyag