OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg36 sav- és lúgálló 2088886 - 2088886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 45 mm
Anyag - gumi
Belső átmérő - 43 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192558
Sonepar cikkszám
2088886
Gyártói cikkszám
2088886
Gyártói típuskód
171 PG36
Külső átmérő:
45 mm
Anyag:
gumi
Belső átmérő:
43 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
36
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg36 sav- és lúgálló