OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg9 müanyag 2030098 - 2030098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 14.7 mm
Vastagság - 1.6 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168256
Sonepar cikkszám
2030098
Gyártói cikkszám
2030098
Gyártói típuskód
107 F PG9 PE
Külső átmérő:
19 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
14.7 mm
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
egyéb
Átvezetések száma:
1
PG menetméretéhez:
9
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence tömitőgyürü Pg9 müanyag