Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence tömitőlap Pg29 müanyag 2029774 - 2029774

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 35 mm

  • Anyag - műanyag

  • Vastagság - 1 mm

  • Anyagminőség - egyéb

  • PG menetméretéhez - 29

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195167952

Sonepar cikkszám

2029774

Gyártói cikkszám

2029774

Gyártói típuskód

107 V PG29 PVC

Külső átmérő:

35 mm

Anyag:

műanyag

Vastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

PG menetméretéhez:

29

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence tömitőlap Pg29 müanyag