OBO - Tömszelence tömitőlap Pg7 müanyag 2029707 - 2029707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 11 mm
Anyag - műanyag
Vastagság - 0.5 mm
Anyagminőség - egyéb
PG menetméretéhez - 7
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195167594
Sonepar cikkszám
2029707
Gyártói cikkszám
2029707
Gyártói típuskód
107 V PG 7 PVC
Külső átmérő:
11 mm
Anyag:
műanyag
Vastagság:
0.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
PG menetméretéhez:
7
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence tömitőlap Pg7 müanyag