OBO - Tömszelence V-TEC M50 metrikus M50 fekete 2022435 - 2022435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 60-68 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195577454
Sonepar cikkszám
2022435
Gyártói cikkszám
2022435
Gyártói típuskód
V-TEC M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
60-68 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence V-TEC M50 metrikus M50 fekete