OBO - Tömszelence V-TEC M63 metrikus világosszürke 2022478 - 2022478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 65-74 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007272
Sonepar cikkszám
2022478
Gyártói cikkszám
2022478
Gyártói típuskód
V-TEC M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
65-74 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence V-TEC M63 metrikus világosszürke