Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence záródugó 20mm műanyag 2029523 - 2029523

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195389996

Sonepar cikkszám

2029523

Gyártói cikkszám

2029523

Gyártói típuskód

107VS VM 20 PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence záródugó 20mm műanyag