OBO - Tömszelence záródugó M20 nikkel sárgaréz 2090546 - 2090546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Szín - nikkel
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195472810
Sonepar cikkszám
2090546
Gyártói cikkszám
2090546
Gyártói típuskód
168 MS M20
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Szín:
nikkel
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence záródugó M20 nikkel sárgaréz