Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence záródugó M25 nikkel sárgaréz 2090554 - 2090554

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - fém

  • Szín - nikkel

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195472933

Sonepar cikkszám

2090554

Gyártói cikkszám

2090554

Gyártói típuskód

168 MS M25

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

fém

Szín:

nikkel

Halogénmentes:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence záródugó M25 nikkel sárgaréz