OBO - Tömszelence záródugó M32 nikkel sárgaréz 2090562 - 2090562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - fém
Szín - nikkel
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195472995
Sonepar cikkszám
2090562
Gyártói cikkszám
2090562
Gyártói típuskód
168 MS M32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
fém
Szín:
nikkel
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence záródugó M32 nikkel sárgaréz