Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence záródugó M50 nikkel sárgaréz 2090589 - 2090589

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Anyag - fém

  • Halogénmentes - Nem

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195474012

Sonepar cikkszám

2090589

Gyártói cikkszám

2090589

Gyártói típuskód

168 MS M50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Anyag:

fém

Halogénmentes:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence záródugó M50 nikkel sárgaréz