OBO - Tömszelence záródugó M63 nikkel sárgaréz SN008562 - 2090597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - fém
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195474074
Sonepar cikkszám
SN008562
Gyártói cikkszám
2090597
Gyártói típuskód
168 MS M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence záródugó M63 nikkel sárgaréz