OBO - TP fali- és oszlopkonzol B145mm V2A SN066159 - 6364871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 145 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195733157
Sonepar cikkszám
SN066159
Gyártói cikkszám
6364871
Gyártói típuskód
TPSA 145 A2
Hosszúság:
145 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali- és oszlopkonzol B145mm