OBO - TP fali és oszlopkonzol funkciótartáshoz B295mm szalaghorg SN066162 - 6364268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 295 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199150
Sonepar cikkszám
SN066162
Gyártói cikkszám
6364268
Gyártói típuskód
TPSA 295 FS
Hosszúság:
295 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
20 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali és oszlopkonzol funkciótartáshoz B295mm szalaghorg