OBO - TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B345mm rozsdamentes V2A SN066164 - 6366149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 345 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617815
Sonepar cikkszám
SN066164
Gyártói cikkszám
6366149
Gyártói típuskód
TPSAG 345 A2
Hosszúság:
345 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B345mm