OBO - TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálchoz B195mm tűzihorganyzott SN066166 - 6366135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 195 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076964
Sonepar cikkszám
SN066166
Gyártói cikkszám
6366135
Gyártói típuskód
TPSAG 195 FT
Hosszúság:
195 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-150 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálchoz B195mm mer thorg