OBO - TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 200mm szalaghorganyzott SN066175 - 6366536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195381709
Sonepar cikkszám
SN066175
Gyártói cikkszám
6366536
Gyártói típuskód
TPSG 200L FS
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
0.27 kg
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 200mm szalaghorganyzott